Motion
48-32-4771

MILWAUKEE TOOL
48-32-4771

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2 po Embouts d’alimentation encastrés carrés à chocs no 1
N° D’ARTICLE MI05355925
N° MFR48-32-4771
Price$1.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4771

CHAUSSURES SHOCKWAVE 2 po Embouts d’alimentation encastrés carrés à chocs no 1
N° D’ARTICLE MI05355925
N° MFR48-32-4771
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
Price$1.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Details

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242238620
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    25
  • Nombre de pièces
    25
  • CUP_NON
    045242238620

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4771 MÈCHE ÉLECTRIQUE DE 2 PO ENCASTRÉE CARRÉE N° 1
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les bris.
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté