Motion
5124-17
Accessoires pour gants – Toile no 10 , 17 po, Naturel, pour utilisation avec des gants
N° D’ARTICLE MI05357444
N° MFR5124-17
Prix60.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires pour gants – Toile no 10 , 17 po, Naturel, pour utilisation avec des gants
N° D’ARTICLE MI05357444
N° MFR5124-17
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
Prix60.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • À utiliser avec
    Gants
  • Numéro CUP du fabricant
    092644553264
  • Matériel
    Toile no 10

Aperçu

Description du fabricant
SAC 5124-17 GANTS DE GANTS LINEMANS
  • Fait de toile durable no 10
  • Possède un gousset d’expansion de 5-1/2-Inch (140 mm) sur le dessus et de 2-3/4-Inch (70 mm) sur le dessous
  • Œillets en laiton dans le bas pour la ventilation
  • Équipé d’un bouton-pression bidirectionnelle à l’arrière
  • Comprend un avis de sécurité pour rappeler aux travailleurs l’importance d’utiliser des gants