Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 190 mm
- Alésage - Côté 290 mm
- Alésage Diamètre90 mm
- Accouplement Longueur44.50 mm
- Diamètre min. de l’alésage90 mm
- Extérieur Diamètre155 mm
- Longueur totale44.5 mm
- Poids7.2 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplageDisque rétractable
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu356 N/mm
- LubrificationSans entretien
- Numéro de catalogue du fabricant4061-090
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058112669
- Couple maximum transmis4800 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Force axiale transmissible195 kN/lb
- CUP_NON842058112669