Motion
H 306 C

SKF
H 306 C

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 25 mm, longueur totale de 31 mm, taille de filetage M 30x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05358559
N° MFRH 306 C
Prix51.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 306 C

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 25 mm, longueur totale de 31 mm, taille de filetage M 30x1.5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05358559
N° MFRH 306 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Global Longueur  
    31 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Filetage Taille  
    M 30x1.5
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM6
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570986112
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570986112

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR H 306 C