Motion
M60272

MASTER PT
M60272

36:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361824
N° MFRM60272
Prix12,684.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60272

36:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361824
N° MFRM60272
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
Prix12,684.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    48 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4671
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    36:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    4.08 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    48 tr/min
  • Couple de sortie
    4671
  • Série
    CM21

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60272 180CM21A 36.1 XL