Motion
MEULE À MOYEU DÉPORTÉ 66591 CUBITRON II T27 9 PO X1/4 PO X 7/8 PO

3M
66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"

Cubitron™ Roue centrale enfoncée – Type 27, diamètre de roue de 9 , épaisseur de 1/4 , taille de trou d’arbre de 7/8 po, grain 36 , 6650 tr/min
N° D’ARTICLE MI05364883
N° MFR66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"

Cubitron™ Roue centrale enfoncée – Type 27, diamètre de roue de 9 , épaisseur de 1/4 , taille de trou d’arbre de 7/8 po, grain 36 , 6650 tr/min
N° D’ARTICLE MI05364883
N° MFR66591 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 9"X1/4" X 7/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9
  • Roue Épaisseur  
    1/4

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Grain de céramique de forme précise
  • Rpm max.
    6650 tr/min
  • CUP_NON
    00051115665912
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66591 CUBITRON II CENTRE DÉPRIMÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette meule dépressive à rendement supérieur contient un grain de forme précise pour une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Spécialement formulé pour être utilisé sur l’acier inoxydable et l’acier doux
  • La technologie innovante offre une longue durée de vie et une coupe rapide pour aider à augmenter la productivité et le débit tout en réduisant les coûts totaux d’abrasif
  • Coupe à froid pour une qualité supérieure et une coupe plus rapide
  • 10 par intérieur, 20 par caisse
  • Largeur : 1/4”
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good