Motion
V6F6-B-E
Douille hydraulique de série CM – Corps en laiton, non soumis à la soupape, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3500 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05365071
N° MFRV6F6-B-E
Prix21.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique de série CM – Corps en laiton, non soumis à la soupape, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3500 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05365071
N° MFRV6F6-B-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    1.86 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    11100 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V6F6-B-E MAMELON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté