Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Dureté102 Rockwell C
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de température de fonctionnement-65 à 250 °F
- Type de roulementRouleau droit
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueRésine phénolique