Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Numéro CUP du fabricant092311697000
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis100 paires
- Couleur de la ficheLime haute visibilité
- Forme de la ficheContourné
- CUP_NON092311697000
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Le NRR 33 le plus élevé a été testé indépendamment pour les météores ordinaires et le NRR 28 pour les petits météores.
- La mousse douce à récupération lente et la forme profilée se moulent facilement au conduit auditif pour un confort qui dure toute la journée.
- Les contours suivent la forme du conduit auditif, ce qui signifie moins de pression au plus petit diamètre du conduit auditif.
- La conception innovante de la semelle Meteors offre un maintien sûr, toute la journée.
- Les météores sont testés indépendamment selon la norme ANSI S3.19-1974.
- Recherchez la couleur vert vif Meteors comme symbole de la qualité Moldex.
- Recherchez les stries et les tourbillons colorés exclusifs à Small Meteors comme symbole de la qualité Moldex.
- 100 % sans PVC, comme tous les produits et emballages Moldex, pour une alternative plus écologique
- 100 paires par boîte
- 20 boîtes par caisse (commande à l’usine)