Spécifications
Dimensions
- TailleM en oz
Détails
- Type de connexionBaïonnette
- Série9000
- Normes respectéesNIOSH
- Suspension4 points
Aperçu
- Conception simplifiée de haute technologie pour une acceptation exceptionnelle des travailleurs
- Lentille surmoulée exclusive offrant un plus grand champ de vision
- Ultraléger pour un confort supérieur toute la journée
- Moins de pièces signifie moins de coûts et un entretien facile
- Harnais de tête autonome pour enfiler et retirer facilement
- La lentille reste éloignée de la surface plane lorsqu’elle est couchée pour éviter les rayures
- Protecteur de lentille détachable inclus
- Lentille conforme à la norme ANSI Z87+ pour les exigences relatives aux chocs élevés
- Un masque par sac, deux sacs par caisse