Motion
7660701616
Roue tronçonneuse en métal Norton – diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.040 po, diamètre de trou central de 5/8 po, grain 60 , qualité de grain moyen, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382116
N° MFR7660701616
Prix3.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse en métal Norton – diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.040 po, diamètre de trou central de 5/8 po, grain 60 , qualité de grain moyen, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382116
N° MFR7660701616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0400 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.040 po

Détails

  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15280 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • CUP_NON
    07660701616

Aperçu

Description du fabricant
07660701616 4 x 0,040 X 5/8 TYPE 01 A/O
  • Roue abrasive en oxyde d’aluminium de qualité à un prix initial bas
  • Meule droite ultra-mince renforcée à angle droit conçue uniquement pour les applications de coupe où une coupe rapide et une perte de matériau minimale sont souhaitées; un bon équilibre et une action de coupe libre sont faciles pour l’opérateur
  • Coupe sans ébarbage sur acier inoxydable de la série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples
  • Bon choix lorsque le bas prix initial est nécessaire pour les petits travaux ou les opérateurs inexpérimentés