Motion
66243427938

NORTON ABRASIVES
66243427938

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 1-1/2 po, régime maximal : 21645 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382252
N° MFR66243427938
Prix10.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243427938

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 1-1/2 po, régime maximal : 21645 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382252
N° MFR66243427938

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Diamètre de la roue
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    21645 tr/min
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66243427938 1-1/2 X 1 X 3/8 32A60-KVBE