Motion
66252830765

NORTON ABRASIVES
66252830765

Roue d’accrochage portative NorZon Plus - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI05382298
N° MFR66252830765
Prix137.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252830765

Roue d’accrochage portative NorZon Plus - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI05382298
N° MFR66252830765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix137.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Grade
    Grain très grossier
  • Description longue
    La meule portative 66252830765 est dotée d’un diamètre de trou central de 5/8 po, d’un grain très grossier, d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 2 po et d’un type de meule de type 11 , conçu pour le meulage intensif et le retrait rapide des matériaux.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66252830765
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
66252830765 6/4-3/4X2X5/8-11 NORZON IV
  • Grain d’alumine de zircone de qualité supérieure
  • Durée de vie de 10X , meulage 50 % plus rapide que les meules en oxyde d’aluminium
  • Le meilleur choix pour l’enlèvement de matériel robuste sur les meuleuses à haute puissance
  • Meilleure performance sur une variété de matériaux, y compris la fonte grise et ductile, les aciers inoxydables et les alliages
  • Pour vos applications les plus exigeantes