Motion
66252940595

NORTON ABRASIVES
66252940595

7 x 1/2 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 38A 150 M V Type 01
N° D’ARTICLE MI05382371
N° MFR66252940595
Prix123.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252940595

7 x 1/2 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 38A 150 M V Type 01
N° D’ARTICLE MI05382371
N° MFR66252940595
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
Prix123.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Poids
    1.55 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Idéale pour le meulage de nombreux types d’aciers à outils, y compris les aciers sensibles à la chaleur, à des débits d’alimentation légers à modérés, cette meule 38A AO Type 01 supérieure à 4 po pour salle d’outils est fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium friable qui permet une coupe froide et sans brûlure. Offrant une précision dimensionnelle et un équilibre toujours excellents, la meule est fabriquée avec une liaison vitrifiée qui fonctionne avec les machines à outils de coupe CNC ainsi que les meuleuses cylindriques et de surface. Vous pouvez également utiliser cette roue polyvalente sur les aciers au carbone doux et les super alliages.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Blanc
  • Finition couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    M
  • Grade de grain
    M
  • Numéro de grain
    150
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66252940595
  • Numéro CUP du fabricant
    662529405959
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    38A150-MV
  • CUP_NON
    66252940595
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66252940595 7 X 1/2 X 1-1/4 38A150-MV
  • Roues droites de type 01 avec l’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de salles d’outils de coupe froides et sans brûlure avec des taux d’alimentation légers à modérés
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les applications de meulage cylindriques et de surface sur les aciers à outils à haute vitesse très sensibles à la chaleur
  • coupe rapide et froide
  • Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois
  • Polyvalent
  • bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils