Motion
66253043736

NORTON ABRASIVES
66253043736

Meule à meuler pour outil et coupe - Diamètre de la meule : 8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05382447
N° MFR66253043736
Prix140.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253043736

Meule à meuler pour outil et coupe - Diamètre de la meule : 8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05382447
N° MFR66253043736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Largeur de la jante avant
    1 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Grain d’oxyde d’aluminium monocristallin, liaison vitrifiée
  • Application
    Retrait de pièces moyennes à lourdes, machine à outil de coupe CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • À utiliser avec
    Cnc Machine d’outil de coupe, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Type de formulaire
    Type 01
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Comp. outil
    Machine à découper CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253043736 8X1/2X1-1/4 32A80-JVBE