Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice4 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale61 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT (principal)
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 ISO (pilote)
Détails
- Matériau du corpsPTFE
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.35 Cv
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.5 Mpa2
- État normalNormalement fermé
- Nombre de pilotesDouble pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +100 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- Matériau du jointPTFE