Motion
CDQ2B50TN-40DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50TN-40DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05386219
N° MFRCDQ2B50TN-40DZ
Prix74.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50TN-40DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05386219
N° MFRCDQ2B50TN-40DZ
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
Prix74.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    88.5 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1150 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1370 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B50TN-40DZ , CQ2-Z

You May Also Like

Les clients ont également acheté