Motion
LRTZ708031
Anneau intérieur - Alésage de 70 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05387968
N° MFRLRTZ708031
Prix83.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 70 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05387968
N° MFRLRTZ708031
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
Prix83.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    76900 N
  • Description longue
    Le LRTZ708031 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 31 mm et un poids de 0.61 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles de précision dans les machines.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ708031
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    143000 N

Aperçu

Description du fabricant
CHEMIN INTÉRIEUR LRTZ 708031 AVEC TROUS DE GRAISSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté