Motion
2XDSR0394A

MA FORD MFG
2XDSR0394A

2XDSR0394A
N° D’ARTICLE MI05388721
N° MFR2XDSR0394A
Prix86.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
2XDSR0394A

2XDSR0394A
N° D’ARTICLE MI05388721
N° MFR2XDSR0394A
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
Prix86.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .0394
  • Diamètre
    1 mm
  • Diamètre de la mèche
    1 mm
  • Cannelure Longueur  
    12 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    34 mm
  • Diamètre de la tige
    1 mm
  • Taille de la tige
    1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604280213
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    2XDSR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
28021 1 0MM TWISTER SOL RÉGULIER
  • 2 cannelure
  • 5X Longueur régulière
  • Carbure solide
  • Marge unique
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Revêtement ALtima®
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1