Motion
202256441
2-2256-441 ROULETTES PIVOTANTES
N° D’ARTICLE MI05391079
N° MFR202256441
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-2256-441 ROULETTES PIVOTANTES
N° D’ARTICLE MI05391079
N° MFR202256441
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
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    2.5 po
  • Taille de la plaque de montage
    3-5/8 x 2-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    175 lb
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Gris
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.02256.441
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc Performa (plat)

Aperçu

Description du fabricant
2-2256-441 ROULETTES PIVOTANTES