Motion
68032JN75BF24

NICE BALL BEARINGS
68032JN75BF24

Roulements à billes RBC Nice - Roulements de butée spéciaux
N° D’ARTICLE MI05391550
N° MFR68032JN75BF24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
68032JN75BF24

Roulements à billes RBC Nice - Roulements de butée spéciaux
N° D’ARTICLE MI05391550
N° MFR68032JN75BF24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5100 po
  • Rayon du filet
    0.03125 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4300 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Global Largeur  
    0.5580 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Avec bande
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400413194
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Série
    Nice®
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    637400413194

Aperçu

Description du fabricant
6803-2JN75-BF24 ROULEMENT DE POUSSIÈRE