Motion
5400-S2-8
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 1750 psi PSI, taille de corps de 1/2 po, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI05396884
N° MFR5400-S2-8
Prix39.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 1750 psi PSI, taille de corps de 1/2 po, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI05396884
N° MFR5400-S2-8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Débit
    14.00 gal/min
  • Matériau du joint
    Néoprène
  • Pression de service
    1750 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5400-S2-8 RACCORD