Motion
RS2H50-30DM-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
RS2H50-30DM-M9BSDPC

RS2H50-30DM-M9BSDPC
N° D’ARTICLE MI05397891
N° MFRRS2H50-30DM-M9BSDPC
Prix590.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RS2H50-30DM-M9BSDPC

RS2H50-30DM-M9BSDPC
N° D’ARTICLE MI05397891
N° MFRRS2H50-30DM-M9BSDPC
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
Prix590.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
RS2H50-30DM-M9BSDPC
  • Cylindre d’arrêt robuste
  • Tailles d'alésage (mm) 50, 63, 80
  • Type de montage : bride
  • Tuyauterie disponible en 2 directions
  • Variété d’options disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté