Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme10-1/2
Détails
- CouleurNoir
- Caractéristiques de protectionRésistant à l’eau
Aperçu
- Cuir noir résistant à l’eau 6”
- Entièrement doublé avec col et languette rembourrés
- Dispositif de blocage des lacets
- Protection métatarsienne
- Semelle non métallique résistante aux perforations
- La semelle double densité AT est antistatique et résistante à la chaleur (jusqu’à 300°C/572°F)
- Embout et talon TECtuff de TAILLE avec renfort d’orteil en acier
- Semelle intérieure en NANOlite NANOlite et système COMFORTcushion de Poron®