Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.8 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entréePorts NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
- Taille du port d’entrée1-1/2 po NPT
- Pied de tête max.62 pi
- Taille du port de sortie1-1/4 po NPT
- Taille du port de sortie1-1/4 po NPT
- Poids35 lb
- Largeur12.2 po
Détails
- Vérifier le matériau du siègeCéramique de carbone Viton
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
- EnceinteTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance1 hp
- Pression maximale27 psi
- Débit maximum93 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- TypeFermer couplé au moteur
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Pompe de circulation, de suralimentation, de lavage, de trappeur liquide et de piédestal d’assèchement