Motion
99060310
Brosse à copeaux - 1 po, 1-3/4 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI05402926
N° MFR99060310
Prix1.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à copeaux - 1 po, 1-3/4 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI05402926
N° MFR99060310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    1 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Soies blanches 100 % naturelles • Manche en bois
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Quantité du colis
    36

Aperçu

Description du fabricant
99060310 1" NATURAL BRISTLE
  • Soies blanches naturelles à 100 %
  • Poignée en bois