Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum3.0 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.47 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurNoir
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleSBR - Type D
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Entretien du camion-citerne, y compris le camion-citerne, où une aspiration complète ou des pressions de travail nominales sont requises. Idéal pour les applications de manutention de pétrole brut, de sel et d’eau douce, de fond de réservoir, de boue de forage, de solutions diluées d’acides chlorhydriques, de carburants diesel et de transfert des eaux usées. Tableau de résistance chimique des barrières de référence.
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauMegaFlex®
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec double hélice en acier
- Type de tuyauTuyau pour champ pétrolifère
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale180 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
- Normes respectéesEIG
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- CUP_NON770075507550
- Pression de service10.3
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.