Motion
647018

GRACO INC
647018

Husky® Pompe boulonnée métallique 1050A - ports NPT 1 po, 50 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1 po, 1/8 po de solides max., déplacement moyen 0.170 gal., section fluide en aluminium, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en aluminium, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI05407699
N° MFR647018
Prix3,185.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
647018

Husky® Pompe boulonnée métallique 1050A - ports NPT 1 po, 50 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1 po, 1/8 po de solides max., déplacement moyen 0.170 gal., section fluide en aluminium, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en aluminium, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI05407699
N° MFR647018
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
Prix3,185.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central/port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25A862
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
647018 POMPE À DIAPHRAGME 1050
  • Durée de vie de la membrane plus longue - jusqu'à 5x durée de vie de la membrane pour moins d'entretien et de temps d'arrêt
  • Vanne d'air modulaire - fonctionnement sans calage à faible pulsation pour une inversion rapide et en douceur
  • Section centrale en une pièce - élimine les fuites d'air pour un fonctionnement plus efficace
  • Conception à joint à quatre boulons - la conception boulonnée offre une pression d’étanchéité uniforme pour un fonctionnement sans fuite
  • Ports multiples – augmentation du nombre de ports pour une plus grande flexibilité d’installation
  • Vannes pilotes à ressort, réparables à l’extérieur pour un changement plus rapide et une réduction des pulsations
  • 30 % plus efficace que le marché leader–20 % d'augmentation du débit produit par rapport à la Husky 1040
  • Le DataTrak , en option, offre une protection contre les emballements et suit l'utilisation du produit
  • La sortie d’impulsion en option offre une capacité de comptage de cycle