Motion
852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - ROUE SÉRIE 500 TYPE 524

3M
852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524

Roue unitaire pour abrasifs standard 852475, 524 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05408134
N° MFR852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524
Prix92.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524

Roue unitaire pour abrasifs standard 852475, 524 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05408134
N° MFR852475 6 X 1/2 X 1 MED STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 524
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
Prix92.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule standard moyenne unifiée de type 852475 6 x 1/2 x 1 de 524 non tissée et d’ébavurage est dotée d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1/2 po et d’un diamètre de trou central de 1 po dans une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354212
  • CUP_NON
    00051115354212

Aperçu

Description du fabricant
852475 6 X 1/2 X 1 STANDARD MOYEN UNIFIÉ -
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.