Motion
853271 6 X 1/2 X 1/2 AILETTE STANDARD UNITISÉE - ROUE SÉRIE 500 TYPE 532

3M
853271 6 X 1/2 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532

Roue unitaire pour abrasifs de série, 853271 po, 532 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05408137
N° MFR853271 6 X 1/2 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532
Prix92.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
853271 6 X 1/2 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532

Roue unitaire pour abrasifs de série, 853271 po, 532 6 po x 1/2 po x 1/2 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05408137
N° MFR853271 6 X 1/2 X 1/2 FIN STD UNITIZED - 500 SERIES WHEEL TYPE 532
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
Prix92.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule standard unifiée de type 853271 6 x 1/2 x 1/2 à ailettes de 532 non-tissée et d’ébavurage est dotée d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1/2 po et d’un diamètre de trou central de 1/2 po dans une graine fine, conçue pour un ébavurage contrôlé.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354182
  • CUP_NON
    00051115354182

Aperçu

Description du fabricant
853271 6 X 1/2 X 1/2 AILETTES UNIES -
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good