Motion
23184CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05408882
N° MFR23184CAMKC3P55W507
Prix69,904.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05408882
N° MFR23184CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69,904.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    722.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768149
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    9400000 N
  • CUP_NON
    029176768149

Aperçu

Description du fabricant
23184CAMKC3P55W507 BRG