Motion
37065
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - IP7, 35 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05410454
N° MFR37065
Prix43.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - IP7, 35 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05410454
N° MFR37065
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
Prix43.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    35 mm
  • Taille Torx
    IP7

Détails

  • Style de poignée
    Poignée drapeau
  • Numéro CUP du fabricant
    084705370651
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    084705370651

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À POIGNÉE DRAPEAU 37065 TORXPLUS
  • Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton de prise pour tourniquet Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Fini noir protégé contre la corrosion Embouts TorxPlus usinés avec précision pour un ajustement précis et une longue durée de vie Jusqu'à 100 % de meilleure performance d'entraînement par rapport à TORX TorxPlus standard Élimine virtuellement la came à tête de vis Les outils TorxPlus peuvent ne pas s'adapter aux vis à tête TORX standard