Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage0.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8750 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9844 po
- Hauteur totale1.7500 po
- Longueur totale3.6250 po
- Largeur totale0.8125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864724654
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864724654