Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Diamètre à l’alésage13/16 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864724722
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864724722