Motion
718HSPU/TG
PosiGrip. 18G Extérieur en PEHP bleu, paume en polyuréthane, sans silicone TAILLE TG Bleu
N° D’ARTICLE MI05413099
N° MFR718HSPU/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiGrip. 18G Extérieur en PEHP bleu, paume en polyuréthane, sans silicone TAILLE TG Bleu
N° D’ARTICLE MI05413099
N° MFR718HSPU/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture en mélange de polymères avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    3442
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909501110
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909501110

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PEHP BLEU 718HSPU/TG
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets