Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur8-1/2 po
- Taille pour hommeS
- TailleP en oz
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, entretien
- Matériau arrièreNylon
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurJaune haute visibilité
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionUtilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceUsage général
- EN3883131
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de prisePlat
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurJaune haute visibilité
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricantHVY713SUTS/S
- Numéro CUP du fabricant662909500816
- MatérielPolyester, élasthanne
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionAbrasion, perforation
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Sans couturesOui
- SériePosiGrip
- Fiche technique
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, EN 388
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- TypeEnduit
- CUP_NON662909500816
Aperçu
- La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Compatible avec les écrans tactiles
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Dos respirant pour plus de confort
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure