Motion
411H20C1
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 400, bloc étroit, taille de rail de 20 mm, largeur de 44 mm, longueur de 69.30 mm, capacité de charge : 14300 N
N° D’ARTICLE MI05413138
N° MFR411H20C1
Prix270.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 400, bloc étroit, taille de rail de 20 mm, largeur de 44 mm, longueur de 69.30 mm, capacité de charge : 14300 N
N° D’ARTICLE MI05413138
N° MFR411H20C1
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
Prix270.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    69.30 mm
  • Largeur totale
    44 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    14300 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
411H20C1 BLOC