Motion
AL110 5/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
AL110 5/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514438888 - Taille du raccord : 110, mâchoire droite, 0.6250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI05413567
N° MFRAL110 5/8 3/16X3/32KW
Prix130.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL110 5/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514438888 - Taille du raccord : 110, mâchoire droite, 0.6250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI05413567
N° MFRAL110 5/8 3/16X3/32KW
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
Prix130.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144388889
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144388889

Aperçu

Description du fabricant
AL110-HUB-5/8-3/16X3/32KW