Motion
73086
Lubrifiant 1006172 - 311 g, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI05419872
N° MFR73086
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant 1006172 - 311 g, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI05419872
N° MFR73086

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    311 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant tout usage efficace et efficient pour l’équipement de transformation des aliments• Il pénètre et déloge la rouille, le tartre, la corrosion et la saleté pour libérer les pièces et les fixations corrodées• Ne contient pas de silicone•
  • Numéro CUP du fabricant
    078254730868
  • Plage de température
    32 à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
1006172 HUILE PÉNÉTRANTE POUR PLANTES ALIMENTAIRES 311GR
  • Un lubrifiant à usage général efficace pour une utilisation sur l’équipement de transformation des aliments
  • Il pénètre et déloge la rouille, le tartre, la corrosion et la saleté pour libérer les pièces et les fixations corrodées
  • Ne contient pas de silicone