Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Hauteur totale9.6 po
- Largeur totale3.4 po
- Taille de l’emballage12 x 1 pinte (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage10.7 po
- Longueur de la dimension de stockage14.2 po
- Largeur de la dimension de stockage10.9 po
- Poids2.538 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSaleté, résidus de savon, huiles corporelles, taches de moisissure et autres saletés sur toutes les surfaces de la salle de bain
- Instructions pour la demandeBouchon rabattable ou pulvérisateur
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant pour carrelage et coulis
- CouleurRouge-violet
- Compositionedta, surfactants
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBouteille
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Qualité alimentaireC2
- FormulaireLiquide fin à base d’eau
- Code d’harmonisation3402.20.1100
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858104601
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsEntretien de la salle de bain
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
- ParfumPlaisant
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesDe nombreuses surfaces dures, y compris la céramique, les carreaux de carrière, le chrome, l’acier inoxydable, la porcelaine, la mélamine, la fibre de verre, etc.
- CUP_NON10690858104608
Aperçu
- Autorisé par l’USDA; parfum agréable; ne contient pas de chlore ou d’autre javellisant oxydant agressif; ne s’estompera pas et ne décolorera pas les carreaux; les épaississants spéciaux retiennent le produit sur les surfaces pour une pénétration plus longue