Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur13.50 po.
- Longueur12.00 po.
- Poids36.25 lb
- Largeur12.00 po.
Détails
- ApplicationNettoyant et dégraissant
- Instructions pour la demandeUtiliser comme dégraissant pour le lavage des pièces, les moteurs et les moteurs non en marche, les boîtiers et commandes électriques, l’équipement d’impression, les outils électriques, les ventilateurs électriques, les filtres à air, les boîtes de signalisation routière, les générateurs, les démarreurs, l’équipement de bureau, l’équipement de climatisation, l’équipement de réfrigération.
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurJaune
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation2710.19.9000
- Types de produitsDégraissant pour laveuse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumAgrumes
- CUP_NON690858732842