Motion
020201
Nettoyant moussant pour bobines
N° D’ARTICLE MI05423330
N° MFR020201
Prix11.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant moussant pour bobines
N° D’ARTICLE MI05423330
N° MFR020201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po

Détails

  • Teneur en alcool
    3-5%
  • Application
    Nettoie les serpentins sur les toits et les climatiseurs des unités de fenêtre dans les appartements et les immeubles de bureaux.
  • Type de produit chimique
    Piles alcalines
  • Type de nettoyant
    Nettoyant pour serpentins
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Qualité alimentaire
    C1
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Bobines d'évaporateur

Aperçu

Description du fabricant
20201 NETTOYANT MOUSSANT POUR SERPENTINS ZEP AERO DZ
  • Formulée pour simplifier la tâche d’entretien des serpentins d’évaporateur; pénètre rapidement les saletés sur les surfaces des serpentins, afin qu’elles se détachent et s’éliminent avec de la condensation; assure une couverture complète et un temps de contact prolongé; vaporisation pratique de l’ensemble aérosol à l’envers ou à l’envers, réduisant l’effort nécessaire pour garder les serpentins propres