Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.2 po
- Poids11.513 lb
Détails
- ApplicationUtilisé pour éliminer rapidement et en toute sécurité les dépôts de chaux des lave-vaisselle, des urnes à café, des machines à glace, des refroidisseurs d’eau, de l’équipement et des ustensiles en acier inoxydable et en aluminium, de la céramique, du verre et de la vaisselle en plastique dans les cuisines et les environnements de préparation des aliments
- Type de produit chimiqueAcide
- Type de nettoyantDéloge-lime
- CouleurEffacer
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Qualité alimentaireA3
- FormulaireLiquide fin à base d’eau
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro CUP du fabricant10690858157918
- Quantité du colis4 par caisse
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesL’équipement, les laveuses à vaisselle et les surfaces d’ustensiles renouvellent la luminosité d’origine sur les surfaces en acier inoxydable et en aluminium.
- CUP_NON10690858157918
Aperçu
- Solubilise et élimine rapidement le tartre de calcaire et de protéines de l’équipement, des ustensiles, des urnes à café, des tables à vapeur et de nombreuses autres surfaces. Action éclaircissante puissante; aucune fumée irritante ou corrosive; sûr pour les métaux mous; action éclaircissante puissante