Motion
RA102RRB

SHUSTER CORP
RA102RRB

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI05427464
N° MFRRA102RRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
RA102RRB

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI05427464
N° MFRRA102RRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4063 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
RA102RRB ROULEMENT À BILLES