Spécifications
Dimensions
- Longueur7-1/2 pi
- Longueur totale7.5000 pi
- Poids3.2 lb
Détails
- Connexion d’ancrageAttache au dos
- Cote ANSIA10.32;Z359.14
- Capacité400 lb
- CouleurGris
- Connexion du faisceauMousqueton en acier
- Matériau du boîtierNylon
- Matériau du cordage de sécuritéSangle en polyester Vectran(R)
- Matériau de la ligneCentre Vectran
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe A, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
- TypeAuto-rétractable
- CUP_NON612230180881
Aperçu
- Le premier et le seul dispositif rétractable conçu pour s’attacher n’importe où le long du cordage de sécurité
- Solution de rechange économique aux longes avec amortisseur de chute à attache arrière
- Conception tout-en-un avec capacité de travail de 7-1/2’ et connecteur d’ancrage
- Conçu pour ancrer sous l’anneau dorsal en D du harnais d’un utilisateur pour une sécurité accrue
- Amortisseur intégré avec indicateur de charge
- Seule attache autorétractable conforme à la norme ANSI Z359
- Adapte facilement deux unités pour une protection contre les chutes à 100 %
- Le modèle MFLTB-1/7.5FT est doté de deux connecteurs à anneau en D turbo avec deux (2) unités MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK
- Capacité : 400 lb