Motion
788
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 24 V CC, CC, sortie 24 V CC, non régénératif, IP-00, châssis
N° D’ARTICLE MI05429765
N° MFR788
Prix281.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 24 V CC, CC, sortie 24 V CC, non régénératif, IP-00, châssis
N° D’ARTICLE MI05429765
N° MFR788
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
Prix281.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les modèles 0788 et 0789 entraînent des moteurs et des moteurs à engrenages Bodine 24V PMDC jusqu’à 1/3 HP. À monter dans un boîtier séparé fourni par l’utilisateur. La tension de sortie est jusqu’à 95 % de la tension d’entrée. Homologué pour une température ambiante de +50° C (max).
  • Plage de température ambiante
    32 à 122 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    14 A
  • Phase d’entrée du variateur
    c.c.
  • Tension d’entrée du variateur
    24 V c.c.
  • Tension de sortie du variateur
    24 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Type de rétroaction
    aucun
  • Fonction du contrôleur
    Exécuter/Arrêter/Sauter
  • Puissance
    1/3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance maximale
    1/3 hp
  • Courant de crête
    35 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
0788 COMMANDE DE VITESSE CC
  • Plage de tension d’entrée : 12-14 V c.c. ou 24-35 V c.c. (selon le modèle)
  • La rétroaction EMF arrière maintient une régulation de vitesse de 1 % avec la plupart des moteurs CC
  • Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur/moteur à engrenages
  • Deux voyants de diagnostic indiquent quand l’alimentation est sous tension et quand la sortie de courant est à la limite définie par le pot TORQ
  • Cinq pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse min/max, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
  • La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un pot de vitesse de 10k-Ohm V (inclus avec la commande) ou par un signal analogique distant de 0-5 V c.c.
  • Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté