Motion
10178
Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05431123
N° MFR10178
Prix55.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05431123
N° MFR10178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Coupe d’extrémité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-5

Aperçu

Description du fabricant
10178 SA-5 D/C BUR