Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1.125 po
- Taille du port1 NPT
- Poids1.77 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv20 Cv
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à 125 psi
- Plage de température de fonctionnement0 à +185 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Norme de filetageNPT
- Fonctionnalité de la vanne2-Position normalement fermées