Motion
M478
Empileur - 76 po de hauteur de fourche élevée
N° D’ARTICLE MI05479150
N° MFRM478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Empileur - 76 po de hauteur de fourche élevée
N° D’ARTICLE MI05479150
N° MFRM478
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de fourche surélevée
    76 po

Détails

  • Source d’alimentation
    Fonctionnement au pied

Aperçu

Description du fabricant
M478 EMPILEUR À COMMANDE MANUELLE
  • Pompe actionnée par le pied avec dégagement de la pointe et verrouillage par le sol actionné par le pied
  • Écran de sécurité en métal perforé
  • Capacité de levage de 1,000 lb avec centres de 15 po et 18 po
  • Levage d’environ 1-1/8 po par course avec des hauteurs de levage de 50 po à 78 po
  • Chaîne de type feuille avec point de rendement de 8,250 lb
  • Roues avant 5” et arrière phénoliques 4” à impact élevé
  • Les empileurs avec fourches ont des fourches en acier massif réglables de 1 po d’épaisseur par 3 po de largeur
  • Dossiers de fourche de 12 po sur les modèles sans empattement (série M200 )
  • Dossiers de fourche de 14 po de haut sur les modèles à empattement (série M400 )

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif