Motion
C62A-15LC

PRESTO LIFTS
C62A-15LC

Empileur de contrepoids série CW - Capuchon poids maximal de 1000 lb, 62 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI05479179
N° MFRC62A-15LC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
C62A-15LC

Empileur de contrepoids série CW - Capuchon poids maximal de 1000 lb, 62 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI05479179
N° MFRC62A-15LC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de fourche surélevée
    62 po

Détails

  • Capacité de poids maximale
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EMPILEUR DE CONTREPOIDS C62A-15LC
  • Des machines de levage fiables pour les applications où les pieds à chevalet ne fonctionneront pas, comme les supports avec barres inférieures ou les camions de chargement/déchargement
  • La conception unique du ballast empilable peut être configurée pour des capacités aussi faibles que 200 lb et jusqu’à 1,000 lb
  • Hauteurs de levage de 62 po ou 74 po avec fourches en acier massif réglables de 25 po et panneau de distribution de 13 po
  • Batterie à branchement rapide à cycle profond 12V robuste (aucun outil requis)
  • Chargeur à microprocesseur personnalisé, indicateur de décharge de batterie haute visibilité
  • Vitesse de levage de 5 po par seconde
  • Chaîne de type feuille avec point de rendement de 8,250 lb
  • Roues phénoliques à impact élevé
  • Les fourches sont réglables à 25 po avec un panneau de distribution de 13 po (le modèle n° LC est réglable à 30 po)